pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-03R PO.FE.PR160X80 C/1PIA-STA-BAS.RIG DL M5, - POKER-03R

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-03R PO.FE.PR160X80 C/1PIA-STA-BAS.RIG DL M5,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza max. della piattaforma - 4.15 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160899838

Codice prodotto

FRIPOKER-03R

Cod. produttore

POKER-03R

Produttore

FRI

Altezza max. della piattaforma:

4.15 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza max. totale:

5.16 m

Con protezione anti ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 5,16 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO