pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-3001-11 PONT.FER.PRO C/6PIAN-STA-SC EN M13,65 - EXP-3001-11

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-3001-11 PONT.FER.PRO C/6PIAN-STA-SC EN M13,65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza max. della piattaforma - 12.6 m

  • Altezza max. totale - 13.65 m

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Lunghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766135

Codice prodotto

FRIEXP-3001-11

Cod. produttore

EXP-3001-11

Produttore

FRI

Materiale:

Acciaio

Altezza max. della piattaforma:

12.6 m

Altezza max. totale:

13.65 m

Larghezza:

1.2 mm

Lunghezza:

2 mm

Arrotolabile:

no

Con protezione anti ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 12,45 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?6 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?10 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?5 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO