FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-3 PONT.AL.PR. 160X80 C/1PIA-STA DL M5,01 - EUR XS-3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza max. della piattaforma - 3.84 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895038
Codice prodotto
FRIEUR XS-3
Cod. produttore
EUR XS-3
Produttore
FRI
Altezza max. della piattaforma:
3.84 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza max. totale:
5.01 m
Con protezione anti ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO


