FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-0 PONT.AL.PR. 160X80 C/1PIA EN M2,01 - EUR XHD-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza max. della piattaforma - 0.84 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895076
Codice prodotto
FRIEUR XHD-0
Cod. produttore
EUR XHD-0
Produttore
FRI
Altezza max. della piattaforma:
0.84 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza max. totale:
2.01 m
Con protezione anti ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 2,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


