pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT2251K0X05 TA MISURA 225X127 1000/5A - TAT2251K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT2251K0X05 TA MISURA 225X127 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

211 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002229452

Codice prodotto

FRETAT2251K0X05

Cod. produttore

TAT2251K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

127 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

225...225 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

127...127 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 105x55 - 127x55 - 400÷4000A