pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1652K0X05 TA MISURA 165X127 2000/5A - TAT1652K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1652K0X05 TA MISURA 165X127 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

  • Diametro dell'apertura - 127 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

254 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071545424

Codice prodotto

FRETAT1652K0X05

Cod. produttore

TAT1652K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Diametro dell'apertura:

127 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 165x127 - 1000÷8000A