pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1293K0X05 TA MISURA 127X105 3000/5A - TAT1293K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1293K0X05 TA MISURA 127X105 3000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA

  • Diametro dell'apertura - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079803809

Codice prodotto

FRETAT1293K0X05

Cod. produttore

TAT1293K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

40 VA

Diametro dell'apertura:

105 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 127x105 - 1000÷6000A