FRER SRL - FRETAT1284K0X05 TA MISURA 127X85 4000/5A - TAT1284K0X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA
Diametro dell'apertura - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071899114
Codice prodotto
FRETAT1284K0X05
Cod. produttore
TAT1284K0X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
50 VA
Diametro dell'apertura:
85 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


