FRER SRL - FRETAT1273K0X01 TA MISURA 127X55 3000/1A - TAT1273K0X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 3000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 80 VA
Diametro dell'apertura - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000531281
Codice prodotto
FRETAT1273K0X01
Cod. produttore
TAT1273K0X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
3000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
80 VA
Diametro dell'apertura:
57 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


