pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1272K5X05 TA MISURA 127X55 2500/5A - TAT1272K5X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1272K5X05 TA MISURA 127X55 2500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 60 VA

  • Diametro dell'apertura - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768826876

Codice prodotto

FRETAT1272K5X05

Cod. produttore

TAT1272K5X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

60 VA

Diametro dell'apertura:

57 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 127x55 - 800÷5000A