pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1262K0X05 TA MISURA 38X126 2000/5A - TAT1262K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1262K0X05 TA MISURA 38X126 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 30 VA

  • Diametro dell'apertura - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071899084

Codice prodotto

FRETAT1262K0X05

Cod. produttore

TAT1262K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

30 VA

Diametro dell'apertura:

38 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 105x38 - 127x38 - 400÷4000A