FRER SRL - FRETAT1252K0X05 TA MISURA 55X127 2000/5A - TAT1252K0X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 27 VA
Diametro dell'apertura - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074217557
Codice prodotto
FRETAT1252K0X05
Cod. produttore
TAT1252K0X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
27 VA
Diametro dell'apertura:
55 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1