FRER SRL - FRETAT1062K5X05V TA MISURA 106X76 2500/5A VERT - TAT1062K5X05V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Diametro dell'apertura - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079345507
Codice prodotto
FRETAT1062K5X05V
Cod. produttore
TAT1062K5X05V
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Diametro dell'apertura:
76 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


