FRER SRL - FRETAT0902K5X05 TA MISURA 90 RESINA 2500/5A - TAT0902K5X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Diametro dell'apertura - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079345514
Codice prodotto
FRETAT0902K5X05
Cod. produttore
TAT0902K5X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Diametro dell'apertura:
90 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1