FRER SRL - FRETAT0901K5X05 TA MISURA 90 RESINA 1500/5A - TAT0901K5X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Diametro dell'apertura - 90 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
211 Kg CO₂-eq
EAN
8001024968002
Codice prodotto
FRETAT0901K5X05
Cod. produttore
TAT0901K5X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Diametro dell'apertura:
90 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1