FRER SRL - FRETAT0851K2X05 TA MISURA 85X54 1200/5A - TAT0851K2X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
2000002410935
Codice prodotto
FRETAT0851K2X05
Cod. produttore
TAT0851K2X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
54 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
85...85 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
54...54 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Altro
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1