FRER SRL - FRETAT084800X05 TA MISURA 34X84 800/5A - TAT084800X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
EAN
7449071682303
Codice prodotto
FRETAT084800X05
Cod. produttore
TAT084800X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Diametro dell'apertura:
34 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1