FRER SRL - FRETAT084200X05 TA MISURA 34X84 200/5A - TAT084200X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA
Diametro dell'apertura - 34 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
7449070149319
Codice prodotto
FRETAT084200X05
Cod. produttore
TAT084200X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2 VA
Diametro dell'apertura:
34 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1