pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT0841K0X05 TA MISURA 34X84 1000/5A - TAT0841K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT0841K0X05 TA MISURA 34X84 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

211 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079768535

Codice prodotto

FRETAT0841K0X05

Cod. produttore

TAT0841K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

34 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 62x34 - 84x34 - 200÷2500A