pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT0811K0X05 TA MISURA 80X30 1000/5A - TAT0811K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT0811K0X05 TA MISURA 80X30 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 13 VA

  • Diametro dell'apertura - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077640017

Codice prodotto

FRETAT0811K0X05

Cod. produttore

TAT0811K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

13 VA

Diametro dell'apertura:

31 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 81x31 - 400÷2500A