pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT079400X01 TA MISURA 81MM 400/1A - TAT079400X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT079400X01 TA MISURA 81MM 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 81 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077191397

Codice prodotto

FRETAT079400X01

Cod. produttore

TAT079400X01

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Diametro dell'apertura:

81 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø81 - 200÷2500A