pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT079300X05 TA MISURA 81MM 300/5A - TAT079300X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT079300X05 TA MISURA 81MM 300/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120499590

Codice prodotto

FRETAT079300X05

Cod. produttore

TAT079300X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Diametro dell'apertura:

81 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø81 - 200÷2500A