pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT0641K5X05 TA MISURA 64X64 1500/5A - TAT0641K5X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT0641K5X05 TA MISURA 64X64 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768838213

Codice prodotto

FRETAT0641K5X05

Cod. produttore

TAT0641K5X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Diametro dell'apertura:

54 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 64x54 - 200÷2500A