pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT063600X05 TA MISURA 63X30 600/5A - TAT063600X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT063600X05 TA MISURA 63X30 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075283179

Codice prodotto

FRETAT063600X05

Cod. produttore

TAT063600X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Diametro dell'apertura:

31 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 63x30 - 400÷2000A