FRER SRL - FRETAT0612K0X01 TA MISURA 60X30 2000/1A - TAT0612K0X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA
Diametro dell'apertura - 51 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
254 Kg CO₂-eq
EAN
7449074976614
Codice prodotto
FRETAT0612K0X01
Cod. produttore
TAT0612K0X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
25 VA
Diametro dell'apertura:
51 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1