FRER SRL - FRETAT0611K2X01 TA MISURA 60X30 1200/1A - TAT0611K2X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Diametro dell'apertura - 51 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
7449078100480
Codice prodotto
FRETAT0611K2X01
Cod. produttore
TAT0611K2X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Diametro dell'apertura:
51 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1