pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT060400X05 TA MISURA 60 400/5A - TAT060400X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT060400X05 TA MISURA 60 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079720359

Codice prodotto

FRETAT060400X05

Cod. produttore

TAT060400X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Diametro dell'apertura:

61 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø60 - 250÷1500A