pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT022250X05 TA MISURA 22 250/5A - TAT022250X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT022250X05 TA MISURA 22 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034120377591

Codice prodotto

FRETAT022250X05

Cod. produttore

TAT022250X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A