FRER SRL - FRETAT022200X01 TA MISURA 22 200/1A - TAT022200X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
7449076010071
Codice prodotto
FRETAT022200X01
Cod. produttore
TAT022200X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1