FRER SRL - FRETAT022150X05 TA MISURA 22 150/5A - TAT022150X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8034120377553
Codice prodotto
FRETAT022150X05
Cod. produttore
TAT022150X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1