pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT022080X01 TA MISURA 22 80/1A - TAT022080X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT022080X01 TA MISURA   22 80/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449073946731

Codice prodotto

FRETAT022080X01

Cod. produttore

TAT022080X01

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A