pagina iniziale

FRER SRL - FRETASC104P5X05 TRASF. SOMM. BARRA DIN 5+5+5+5/5A - TASC104P5X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETASC104P5X05 TRASF. SOMM. BARRA DIN 5+5+5+5/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070778922

Codice prodotto

FRETASC104P5X05

Cod. produttore

TASC104P5X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

4

TA SOMMATORI 10VA Cl. 0,5