FRER SRL - FRETASC103P5X05 TRASF.SOMMATORE BARRA DIN 5+5+5/5A - TASC103P5X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449071789736
Codice prodotto
FRETASC103P5X05
Cod. produttore
TASC103P5X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
3