FRER SRL - FRETAS0402P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 40VA/0,5 5+5/5A - TAS0402P5X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
7449071064895
Codice prodotto
FRETAS0402P5X05
Cod. produttore
TAS0402P5X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
40 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
2