FRER SRL - FRETAC071100X01 TA MISURA 17 100/1A - TAC071100X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449075588830
Codice prodotto
FRETAC071100X01
Cod. produttore
TAC071100X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1