pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC054800X05 TA MISURA 54X34 800/5A - TAC054800X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC054800X05 TA MISURA 54X34 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

105 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034120833677

Codice prodotto

FRETAC054800X05

Cod. produttore

TAC054800X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Diametro dell'apertura:

41 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

41...54 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

34...41 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 54x34 41x41 - 200÷2000A