FRER SRL - FRETAC051800X01 TA MISURA 50X18 800/1A - TAC051800X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA
Diametro dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075637590
Codice prodotto
FRETAC051800X01
Cod. produttore
TAC051800X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
40 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1