FRER SRL - FRETAC051300X05 TA MISURA 50X18 300/5A - TAC051300X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
7449071898889
Codice prodotto
FRETAC051300X05
Cod. produttore
TAC051300X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


