pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC0511K0X05 TA MISURA 50X18 1000/5A - TAC0511K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC0511K0X05 TA MISURA 50X18 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA

  • Diametro dell'apertura - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071445540

Codice prodotto

FRETAC0511K0X05

Cod. produttore

TAC0511K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

50 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 51x18 - 200÷1500A