FRER SRL - FRETAC050800X05 TA MISURA 50X10 800/5A - TAC050800X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
105 Kg CO₂-eq
EAN
2000002430063
Codice prodotto
FRETAC050800X05
Cod. produttore
TAC050800X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
8 VA
Diametro dell'apertura:
11 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
51...51 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
11...11 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1