pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC050600X01 TA MISURA 50X10 600/1A - TAC050600X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC050600X01 TA MISURA 50X10 600/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034120375382

Codice prodotto

FRETAC050600X01

Cod. produttore

TAC050600X01

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Diametro dell'apertura:

11 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 50x10 - 200÷1200A