pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC0501K0X05 TA MISURA 50X10 1000/5A - TAC0501K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC0501K0X05 TA MISURA 50X10 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076863943

Codice prodotto

FRETAC0501K0X05

Cod. produttore

TAC0501K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

11 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 50x10 - 200÷1200A