FRER SRL - FRETAC033500X01 TA MISURA 30X10 500/1A - TAC033500X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Diametro dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
7449078100220
Codice prodotto
FRETAC033500X01
Cod. produttore
TAC033500X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Diametro dell'apertura:
24 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1