pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC033100X05 TA MISURA 30X10 100/5A - TAC033100X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC033100X05 TA MISURA 30X10 100/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022145078

Codice prodotto

FRETAC033100X05

Cod. produttore

TAC033100X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Diametro dell'apertura:

24 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 30x10 Ø24 - 60÷600A