FRER SRL - FRETAC033100X01 TA MISURA 30X10 100/1A - TAC033100X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000001335024
Codice prodotto
FRETAC033100X01
Cod. produttore
TAC033100X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Diametro dell'apertura:
24 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
11...31 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
11...24 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1