FRER SRL - FRETAC032120X05 TA MISURA 32X10 120/5A - TAC032120X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 120 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA
Diametro dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
7449079717472
Codice prodotto
FRETAC032120X05
Cod. produttore
TAC032120X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2 VA
Diametro dell'apertura:
24 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1