pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC032100X01 TA MISURA 32X10 100/1A - TAC032100X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC032100X01 TA MISURA 32X10 100/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

  • Diametro dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071686813

Codice prodotto

FRETAC032100X01

Cod. produttore

TAC032100X01

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Diametro dell'apertura:

24 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 32x10 Ø24 - 40÷600A