FRER SRL - FRETAC022040X05 TA MISURA 22 40/5A - TAC022040X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449079717403
Codice prodotto
FRETAC022040X05
Cod. produttore
TAC022040X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1