pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC021150X05 TA MISURA 20X10 150/5A - TAC021150X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC021150X05 TA MISURA 20X10 150/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070097306

Codice prodotto

FRETAC021150X05

Cod. produttore

TAC021150X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura 20x10 Ø21 - 30÷250A