FRER SRL - FRETAC021150X01 TA MISURA 20X10 150/1A - TAC021150X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
7449078100244
Codice prodotto
FRETAC021150X01
Cod. produttore
TAC021150X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
6 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1